APS - Kamerakaapeli - Koaksiaalikaapeli RG214, K1000

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kamerakaapeli - Koaksiaalikaapeli RG214, K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Nimellisimpedanssi - 50 Ohm

  • Paino - 184.3 kg/km

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002331219

Sähkönumero

0233121

Toimittajan tuotenumero

RG214TYPVK

Tukkuerä

3000

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Sisäjohtimen luokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Paino:

184.3 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

108 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

108 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Koaksiaalikaapeli RG214 TY 50 Ohm PVC, musta, Eca

APS koaksiaalikaapeli RG214 TY 50 Ohm, PVC
  • Paloluokitus: Eca
  • Väri: musta
  • Pakkauskoko: 1000 m kela

APS -tuote

Tutustu APS-sarjaan