Etusivu

APS - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 UTP RJ45 kaapeli UVR 1m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 UTP RJ45 kaapeli UVR 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.5 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430081400521

Sähkönumero

7249349

Toimittajan tuotenumero

PCMJ6U010OB

Tukkuerä

200

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

1 m

Lukitusvipu:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

ei

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APS Outdoor kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP, 1m, musta