APS - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 UTP RJ45 kaapeli UVR 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400552
Sähkönumero
7249352
Toimittajan tuotenumero
PCMJ6U050OB
Tukkuerä
60
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
5 m
Lukitusvipu:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
ei
AWG-koko:
24
Kytkentätapa:
1:1
Nopeuskerroin (NVP):
69 %


