Etusivu

APS - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 UTP RJ45 kaapeli UVR 7,5m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 UTP RJ45 kaapeli UVR 7,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400569

Sähkönumero

7249353

Toimittajan tuotenumero

PCMJ6U075OB

Tukkuerä

50

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

7.5 m

Lukitusvipu:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

ei

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

APS Outdoor kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP, 7,5m, musta