APS - Kytkentäkaapeli-kuitu - Valmiskaapeli 1xKat6+4xSMT 80m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kytkentäkaapeli-kuitu - Valmiskaapeli 1xKat6+4xSMT 80m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Pituus - 80 m

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072358086

Sähkönumero

7235808

Toimittajan tuotenumero

SCA34642H080

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

4

Pituus:

80 m

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

APC-versio:

kyllä

Ulkovaipan väri:

harmaa

Taittosuoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hybridikaapeli SCALA 1xKat.6 + 4xSMT IEC60332-3 80m



Valmiiksi päätetty Scala hybridipääte asuntokaapelointiin. Hybridikaapelissa parikaapeli on päätetty CAT6 UTP liittimeen ja valokaapeli pieneen koteloon, jossa LC/Quad APC adapteri ja häntäkaapelit (4kpl). Kaapelin toinen pää on auki. Kaapelin pituus 80m.

APS -tuote

Tutustu APS-sarjaan