APS - Kytkentäkaapeli - Kytkentäkaapeli kat6 UTP 7m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Kytkentäkaapeli - Kytkentäkaapeli kat6 UTP 7m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Kaapelityyppi - U/UTP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226527

Toimittajan tuotenumero

PCMJ6U7WLZ

Tukkuerä

PCMJ6U7WLZ

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

U/UTP

Pituus:

7 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

AWG-koko:

24

RJ45 kytkentäkaapeli U/UTP Cat6 LSZH 7 m

APS Cat6 UTP kytkentäkaapeli
\n
    \n
  • Väri: harmaa
  • \n
  • Pituus: 7 m
  • \n