APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x800x600 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072357607
Sähkönumero
7235760
Toimittajan tuotenumero
RA198642SDB
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP00
RA19-sarjan laitekaappi 2000(k)x800(l)x600(s) soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-asennuksissa. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja takana sekä katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaapissa pyörät ja säätöjalat vakiona.
APS -tuote
Tutustu APS-sarjaan


