APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x800x800 MU

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Lattiakaappi - RA19 42U 2000x800x800 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laiterivien määrä - 42

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 800 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072357003

Sähkönumero

7235700

Toimittajan tuotenumero

RA198842SDB

Tukkuerä

1

Laiterivien määrä:

42

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

800 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

aktiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Lattiakaappi 2000x800x800 teräsovella, musta

RA19-sarjan laitekaappi 2000(k)x800(l)x800(s) soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-asennuksissa. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja takana sekä katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaapissa pyörät ja säätöjalat vakiona.

APS -tuote

Tutustu APS-sarjaan