APS - Lattiateline - Avokaappi 2000x800x800 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 800 mm
Laiterivien määrä - 42
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400453
Sähkönumero
7249344
Toimittajan tuotenumero
RA198842FRB
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
800 mm
Laiterivien määrä:
42
Väri:
musta
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
APS 19" avokaappi K2000xL800xS800 42U


