APS - Liitin-CAT6 - CAT6 UTP Pass-Through liitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Liitin-CAT6 - CAT6 UTP Pass-Through liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400972

Sähkönumero

7249376

Toimittajan tuotenumero

ARJ45P6UPTSL

Tukkuerä

10000

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

väritön

Läpinäkyvä:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

muu

APS CAT6 UTP Pass-Through liitin

  • Suojaamaton
  • Takertumaton salpa
  • AWG 23-26 johtimille
  • 10 kpl pakkaus