APS - Liitin-CAT6 - RJ45 Pass-Through murtosuoja

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Liitin-CAT6 - RJ45 Pass-Through murtosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400989

Sähkönumero

7249377

Toimittajan tuotenumero

ARJ45B6UPT

Tukkuerä

10000

Liittimen tyyppi:

muu

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

väritön

Läpinäkyvä:

kyllä

APS murtosuoja Pass-Through liittimelle

  • RJ45-urosliittimen murtosuoja
  • Tarttumaton salpa