APS - Maadoitustarvike - APS RA19 maadoituspaneeli 19

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Maadoitustarvike - APS RA19 maadoituspaneeli 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - verkkokaappi

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400507

Sähkönumero

7249347

Toimittajan tuotenumero

RA19MP12M5

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

verkkokaappi

Asennustapa:

ruuvi

APS RA19 maadoituspaneeli 19"

  • 12 x M5
  • Materiaali: galvanoitu teräs
  • Mitat: 483 x 43 mm, 1U
  • Paino: 400 g