APS - Ohjauskaapeli taipuisa - C-Flex YSLYCY-JZ 5x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400354
Sähkönumero
0424324
Toimittajan tuotenumero
CFYSLYCYJZ05075K5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C


