APS - Päätekotelo - FTTH kit OS2 LC/APC

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Päätekotelo - FTTH kit OS2 LC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072358178

Sähkönumero

7235817

Toimittajan tuotenumero

KO4PLCK

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Quad

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

RAL-numero:

9005

Laitteen leveys:

76.5 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Laitteen korkeus:

91.5 mm

Päätekotelo paketti sis: KO4PLCK kotelo, 1XLCQ adapteri, 4XLC/APChäntäkuitu ja 4x jatkossuoja



Optinen päätekotelokitti kotijakamoon, 4- kuituisen valokaapelin päättämistä varten. Päätekotelokitti sisältää:
  • 1kpl päätekotelo
  • 4kpl LC-APC häntäkuidut
  • 4kpl hitsausjatkossuoja
  • 1kpl LC-APC/Quad adapteri