APS - Päätekotelo - Päätekotelo kuitu 1xLCQ

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Päätekotelo - Päätekotelo kuitu 1xLCQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072358161

Sähkönumero

7235816

Toimittajan tuotenumero

KO4PLCQ

Tukkuerä

160

Liittimen tyyppi:

LC-Quad

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

RAL-numero:

9005

Laitteen leveys:

76.5 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Laitteen korkeus:

91.5 mm

Päätekotelo kuitu 1xLCQ, sisä, muovi, valkoinen



Sisäasennuksiin tarkoitettu optinen päätekotelo 4-kuituiselle valokaapelille (max 9,0mm ulkohalkaisija). Päätekoteloon voidaan asentaa LC/Quad adapteri ilman kiinnitysruuveja. Kotelossa on häntäkaapelien ohjurit ja paikka jatkossuojille (4*45mm).  Kotelon mitat: 91,5*76,5*25,0mm (pituus*leveys*korkeus).