APS - Pistorasiapaneeli - MCR8ALNC PR-paneeli 8xschuko

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Pistorasiapaneeli - MCR8ALNC PR-paneeli 8xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072265728

Sähkönumero

7226572

Toimittajan tuotenumero

MCR8ALNC

Tukkuerä

25

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

3 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

harmaa

Suojakannella:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

metallinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

8-osainen pistorasiapaneeli 3m

PDU (power distribution unit), 19'' pistorasiapaneeli, 8-osainen.
  • OMINAISUUDET
    • Pistoketyyppi: DIN494400 16 A
    • Syöttökaapeli H05VV-F 3G1,5 1,5 m
    • Virransyöttö: Johdolla päätysuojan kautta
    • Pistokepaikat: 8
    • Telineasennus: Vaakasuuntainen asennus
    • Kaapelin pistoke: Schukopistoke, 16 A
    • Kotelo: Alumiinikuori, hopeanvärinen
    • Koko: 482,6 x 44,4 x 44,4 mm (1,0 U)
  • TEKNISET TIEDOT
    • Sisäinen kytkentäjohto: Kuparijohdin
    • Sisäinen kytkentätyyppi: Standardikytkentä
    • Kaapelin kiinnitys: Pieni nippuside
    • Nimellisjännite: 250 VAC 50/60 Hz
    • Nimellisvirta: 16 A
    • Max. teho: 3,500 W
    • CE ja RoHS hyväksytty
HUOM! Saatavana myös 6, 7 ja 9 osaisena! (Kuvassa 9-osainen)