Varastointi päättyy

APS - Tarranauha musta 2x2.5m - IDS-DB-REFI

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Tarranauha musta 2x2.5m - IDS-DB-REFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 20 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 2500 mm

  • Malli / Tyyppi - tarranauha

  • Kiristysmekanismi - tarranauha

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1319307

Toimittajan tuotenumero

IDS-DB-REFI

Tukkuerä

IDS-DB-REFI

Nauhan leveys:

20 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

2500 mm

Malli / Tyyppi:

tarranauha

Kiristysmekanismi:

tarranauha

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Siteen paksuus:

1.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

10...60 °C

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

kyllä

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Tarranauha musta 2 x 2.5 m