APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 Lite UTP sisäkaapeli 305m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.204 mm²
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
305 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430081401054
Sähkönumero
0233130
Toimittajan tuotenumero
W5UX042LIDS30
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.204 mm²
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
5.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5.5 mm
Jyrsijäsuojattu:
ei
Johtimen halkaisija:
0.51 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
60 mm
Paino:
34.4 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/UTP
Kaksinkertainen:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.04 kN
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Suojaamaton, U/UTP
- AWG24
- Paloluokka: Dca
- Pakkaus: 305 m laatikko
- Väri: harmaa


