APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 maa - Cat6 U/UTP 4P ulko/maa Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002331165
Sähkönumero
0233116
Toimittajan tuotenumero
W5UX042JEB50
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.57 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.7 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
67 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
67 mm
Paino:
50 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
67 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Ulko- ja maa-asennukseen geelitäytetty Cat6 U/UTP AWG23/1
- Musta PE -vaippa
- Ulkohalkaisija 6,7 mm
- Pakkaus 500 m kela
APS -tuote
Tutustu APS-sarjaan


