APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A 4P U/FTP Fca ulkokaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430081400439
Sähkönumero
0233128
Toimittajan tuotenumero
DCC6AUFTP4PE
Tukkuerä
6000
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin leveys (noin):
7.2 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.2 mm
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.2 mm
Paino:
43 kg/km
Nopeuskerroin (NVP):
73 %
Kaapelityyppi:
U/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


