APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a maa - Cat6A U/FTP ARM 4P Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002078077
Sähkönumero
0207807
Toimittajan tuotenumero
W5UF0429EB50
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.57 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
180 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
180 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
240 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Kaapelityyppi:
U/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tämä APS maakaapeli on erinomainen ja turvallinen vaihtoehto kiinteistöjen välisiin kaapelointeihin. Jokainen pari on yksittäin suojattu alumiinifoliolla vähentämään sähköhäiriöitä.
Rakenne on erittäin vahva ja kestävä: tuplavaippa (PVC + PE) ja korrugoitu teräsnauha suojaavat kaapelin sydäntä mekaanisilta vaurioilta sekä kosteudelta ja vedeltä. Armeeraus suojaa kaapelia myös jyrsijöiltä. Kaapelia myydään 500 metrin kelassa.
APS -tuote
Tutustu APS-sarjaan


