APS - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - FLEXPUR7 Cat7-kaapeli S/FTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 7
Ulkovaipan väri - musta
Kaapelin leveys (noin) - 6.3 mm
Kaapelin korkeus (noin) - 6.3 mm
AWG - 26
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430081401092
Sähkönumero
0233132
Toimittajan tuotenumero
DCC267SFTP4PUB
Tukkuerä
1
Kategoria:
7
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
6.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.3 mm
AWG:
26
Suojavaippa:
PUR (polyuretaani)
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Paino:
38 kg/km
Kaapelityyppi:
S/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Suojattu S/FTP
- 4 x 2 x AWG26/7
- Erittäin taipuisa, PUR-vaippa
- Ø6,3 mm
- 500 m kela


