APS - Tietoverkkokaappitarvike - APS RA19 lasiovi 600x1900 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 597 mm
Korkeus - 1886 mm
Materiaali - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 1900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493312
Sähkönumero
7249331
Toimittajan tuotenumero
RA19642BGD
Tukkuerä
1
Leveys:
597 mm
Korkeus:
1886 mm
Materiaali:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
1900 mm
Syvyys:
22 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9004
APS RA19 lasiovi 600x1900 cm (42U), 600mm leveä lasiovi APS 42Ukaapille. Nopea työkaluton asennus
Lasiovi APS-19\" kytkentäkaapeille
Lasiovi APS-19\" kytkentäkaapeille
- 600 mm leveä lasiovi
- Nopea työkaluton asennus
- 7235759 Toimittajan tuotekoodi RA196842SDB
- 7226574 Toimittajan tuotekoodi RA196642SDB


