APS - Tietoverkkokaappitarvike - APS RA19 lasiovi 800x1900 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 797 mm
Korkeus - 1886 mm
Materiaali - muu
Maksimikuorma - 12.5 kg
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493329
Sähkönumero
7249332
Toimittajan tuotenumero
RA19842BGD
Tukkuerä
1
Leveys:
797 mm
Korkeus:
1886 mm
Materiaali:
muu
Maksimikuorma:
12.5 kg
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
1900 mm
Syvyys:
22 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9004
APS RA19 lasiovi 800x1900 cm (42U), 800mm leveä lasiovi APS 42Ukaapille. Nopea työkaluton asennus
Lasiovi APS - 19"" Kytkentäkaapeille
Lasiovi APS - 19"" Kytkentäkaapeille
- 800 mm leveä lasiovi
- Nopea työkaluton asennus
- 7235760 Toimittajan tuotekoodi RA198642SDB
- 7235700 Toimittajan tuotekoodi RA198842SDB
- 7249330 Toimittajan tuotekoodi RA198142SDB


