Etusivu

APS - Valmiskaapeli - Valmiskaapeli 1xCat6+4xSMT 25m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Valmiskaapeli - Valmiskaapeli 1xCat6+4xSMT 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Pituus - 25 m

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072357409

Sähkönumero

7235740

Toimittajan tuotenumero

SCA34642H025

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

4

Pituus:

25 m

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

APC-versio:

kyllä

Ulkovaipan väri:

harmaa

Taittosuoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hybridikaapeli SCALA 1xCat6 + 4xSMT IEC60332-3 25m

Valmiiksi päätetty Scala hybridipääte asuntokaapelointiin.

Hybridikaapelissa parikaapeli on päätetty CAT6 UTP liittimeen ja valokaapeli pieneen koteloon, jossa LC/Quad APC adapteri ja häntäkaapelit (4 kpl). Kaapelin toinen pää on auki.

Kaapelin pituus 25 m.