APS - Valokuitupaneeli 24 SCD - ODFS9124S2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - valkoinen
Kotelolla - kyllä
Korkeus - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7235702
Toimittajan tuotenumero
ODFS9124S2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
valkoinen
Kotelolla:
kyllä
Korkeus:
42 mm
Leveys:
443 mm
Syvyys:
140 mm
Etupaneelilla:
kyllä
RAL-numero:
9005
24xSC DX Valkoinen liukuva


