ARTIPLASTIC - Ilmalämpöpumpputarvike - Eristysteippi, 50x3mmx10m

Sonepar Climate
KopioiKopioi
ARTIPLASTIC - Ilmalämpöpumpputarvike - Eristysteippi, 50x3mmx10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 3 mm

  • Syvyys - 10000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8117601

Toimittajan tuotenumero

050803-000040

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

50 mm

Korkeus:

3 mm

Syvyys:

10000 mm

Eristysteippi, musta. 50x 3mm, rullassa 10 metriä teippiä.