ARTIPLASTIC - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesiputki16mm

Sonepar Climate
KopioiKopioi
ARTIPLASTIC - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesiputki16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 34

  • Taipuisa - kyllä

  • Putken ulkohalkaisija - 16 mm

  • Putken väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8117600

Toimittajan tuotenumero

050105-001630

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 34

Taipuisa:

kyllä

Putken ulkohalkaisija:

16 mm

Putken väri:

harmaa

Vahvistettu kondenssivesiputki 16mm, 30m/kieppi