ARTIPLASTIC - Ilmalämpöpumpputarvike - Taivutinsarja kupariputkille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken halkaisija - 4 mm
Soveltuu teräkselle - ei
Soveltuu kuparille - kyllä
Pituus - 4000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117602
Toimittajan tuotenumero
050905-000751
Tukkuerä
1
Putken halkaisija:
4 mm
Soveltuu teräkselle:
ei
Soveltuu kuparille:
kyllä
Pituus:
4000 mm
4 taivutuslangan sarja markkinoiden yleisimmille putkihalkaisijoille: 1/4'', 3/8'', 1/2'' ja 5/8''. Kunkin taivuttimen pituus 4 metriä. Kuparin sisäpuoliseen taivuttamiseen suunnitellut joustavat taivituslangat mahdollistavat kahden putken taivuttamisen samanaikaisesti ilman eristyksen poistamista ja kupariputken puristumista lyttyyn. Erittäin joustavat, kevyet, uudelleenkäytettävät ja helposti ulosvedettävät taivuttimet tarjoavat tehokkaan, käytännöllisen ja puhtaan ratkaisun jäähdytys- tai ilmastointiasennuksiin.


