Etusivu

ASTRONERGY EUROPE - Aurinkopaneeli - CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH 455 Wp

Astronergy Europe GmbH
KopioiKopioi
ASTRONERGY EUROPE - Aurinkopaneeli - CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH 455 Wp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 455 Wp

  • Oikosulkuvirta - 15.71 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 36.75 V

  • Pituus - 1762 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013218

Toimittajan tuotenumero

V013218

Tukkuerä

1

Huipputeho:

455 Wp

Oikosulkuvirta:

15.71 A

Avoimen virtapiirin jännite:

36.75 V

Pituus:

1762 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

23.3 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

14.85 A

Kennojen lukumäärä:

96

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

30.65 V

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.25 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.043 %/K

Paino:

24.5 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

30 A

Väri kenno:

musta

Astronergy CHSM48RN(DG)(BLH)/F‑BH on korkeatehoinen bifacial‑aurinkopaneeli, joka hyödyntää n‑tyypin TOPCon 5.0 ‑kennoteknologiaa tarjoten erinomaisen hyötysuhteen ja luotettavan suorituskyvyn. Kaksilasinen rakenne lisää kestävyyttä, ja täysin musta ulkoasu soveltuu tyylikkäästi moderniin kattointegraatioon. Paneeli tarjoaa 450–465 W huipputehon jopa 23,3 % hyötysuhteella.