ASTRONERGY EUROPE - Aurinkopaneeli - CHSM66RN(DG)/F-BH 625 Wp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Huipputeho - 625 Wp
Oikosulkuvirta - 16.19 A
Avoimen virtapiirin jännite - 49.19 V
Pituus - 2382 mm
Leveys - 1134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013287
Toimittajan tuotenumero
V013287
Tukkuerä
1
Huipputeho:
625 Wp
Oikosulkuvirta:
16.19 A
Avoimen virtapiirin jännite:
49.19 V
Pituus:
2382 mm
Leveys:
1134 mm
Järjestelmäjännite (maks.):
1500 V
Kennon materiaali:
yksikiteinen
Moduulin tehokkuuskerroin:
23.1 %
Maksimitehopisteen virta (MPP):
14.99 A
Kennojen lukumäärä:
132
Maksimitehopisteen jännite (MPP):
41.69 V
Moduulin rakenne:
Lasi-lasi
Kehyksellä:
kyllä
Tehon toleranssi:
0...3 %
Lämpötilakerroin Pmpp:
-0.29 %/K
Korkeus:
30 mm
Rungon/kehyksen väri:
hopea
Lämpötilakerroin Uoc:
-0.25 %/K
Lämpötilakerroin Isc:
0.043 %/K
Paino:
31.65 kg
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Paluuvirran kuorma:
35 A
Väri kenno:
musta
ASTRONERGY EUROPE CHSM66RN(DG)/F-BH aurinkopaneeli hyödyntää n-type TOPCon -kennoteknologiaa ja kaksilasirakennetta, jotka tukevat korkeaa 23,1 % moduulihyötysuhdetta sekä pitkäaikaista energiantuottoa. Bifaciaalinen rakenne mahdollistaa energiantuotannon myös paneelin takapuolelta, ja Low Voc- sekä SMBB-ratkaisut tukevat tehokasta järjestelmäsuunnittelua ja virran keräystä. Moduuli soveltuu jopa 1500 V DC järjestelmiin, sen suojausluokka on IP68 ja mekaaninen kestävyys jopa 5400 Pa etupuolelta.


