ATEN - Antenni 2G/3G/4G/LTE 6dBi - OMNI121 360ast 8m SMAu

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - suora asennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

  • Säteilykulma vaakasuunnassa - 360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

707273468567

Sähkönumero

7402098

Toimittajan tuotenumero

OMNI121

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

6 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

suora asennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

8 m

Korkeus:

555 mm

Leveys:

50 mm

Syvyys:

50 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

4G/LTE ympärisäteilevä-ant 698-2700 8m kaapeli SMA-uros liitin 6 dBi



- Poynting antennasin tehokas ympärisäteilevä antenni 698-2700 MHz taajuusalueelle
- 8m kaapeli SMA-uros liittimellä
- Masto- tai seinäkiinnitys

Taajuus 690-2700 MHz

Vahvistus:
4 dBi (690-960 MHz),
6 dBi (1710-2170 MHz),
4 dBi (2500-2700 MHz)

Kaapeli 8m (HDF195)
Liitin SMA –uros
IP luokitus IP65
Mitat 555 x 50 mm