ATEN - HDMI-HDMI Liitosjohto - HDMI 2.0 välijohto 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849385179
Sähkönumero
7935045
Toimittajan tuotenumero
61159
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
2 m
HDMI-uros/HDMI-uros välijohto 2.0b 2m HDCP2.2 VR103 bulk


