ATEN - HDMI matriisi 4x4 HDMI (3D, De - VM0404H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Matriisireititys - kyllä
Automaattikytkentä - kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - ei
HDMI-tulojen lukumäärä - 0
Ethernet-tulojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4710423776739
Sähkönumero
7903506
Toimittajan tuotenumero
VM0404H
Tukkuerä
3
Matriisireititys:
kyllä
Automaattikytkentä:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
HDMI-tulojen lukumäärä:
0
Ethernet-tulojen lukumäärä:
0
Resoluutio:
Full HD
Asennustapa:
vapaasti sijoitettava pöytämalli
Laitteen leveys:
260 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Skaalautuva:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
kyllä
RS-232 -tulojen lukumäärä:
1
TCP/IP-tulojen lukumäärä:
0
IPX/SPX-tulojen lukumäärä:
0
HDBase-T -tulojen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
HDMI-lähtöjen lukumäärä:
0
IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:
0
Ethernet-lähtöjen lukumäärä:
0
RS-232 -lähtöjen lukumäärä:
0
TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:
0
Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
8
Laitteen syvyys:
44 mm
Energiankulutus:
17.8 W
VM0404H, 4x4-HDMI -matriisi, joka tarjoaa kätevän tavan lähettää teräväpiirtovideota ja -ääntä mistä tahansa neljästä HDMI-lähteestä mihin tahansa neljään HDMI-näyttöön. VM0404H:n avulla voidaan kytkeä neljä HDMI-laitetta (esim. HD-videokamera tai satelliittivastaanotin, HD-DVD-soitin, hi-def Blu-ray-soitin, kotiteatteri-PC, stand-alone -streamingmediasoitin, tai pelikonsoli) neljään HDMI-monitoriin, näyttöön, projektoriin tai televisioon samanaikaisesti.
Kaukosäätimen ja kätevien etupaneelipainikkeiden avulla voi nopeasti ja helposti selata HDMI-lähdettä ja näyttöjä. Etupaneelin merkkivaloista näkee lähdelaitteen kullekin näytölle yhdellä silmäyksellä.


