Etusivu
Varastointi päättyy

ATEN - Lähetin Aten - HDBaseT HDMI-extenderi 1xCAT

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
ATEN - Lähetin Aten - HDBaseT HDMI-extenderi  1xCAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Matriisireititys - ei

  • Automaattikytkentä - kyllä

  • Tukee Ethernet/IP-protokollaa - kyllä

  • HDMI-tulojen lukumäärä - 1

  • Ethernet-tulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4719264645747

Sähkönumero

7903605

Toimittajan tuotenumero

VE811

Tukkuerä

VE811

Matriisireititys:

ei

Automaattikytkentä:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

HDMI-tulojen lukumäärä:

1

Ethernet-tulojen lukumäärä:

1

Resoluutio:

Ultra HD

Asennustapa:

seinäasennus

Laitteen leveys:

142 mm

Laitteen korkeus:

30 mm

Skaalautuva:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

kyllä

RS-232 -tulojen lukumäärä:

1

TCP/IP-tulojen lukumäärä:

1

IPX/SPX-tulojen lukumäärä:

0

HDBase-T -tulojen lukumäärä:

1

DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:

0

HDMI-lähtöjen lukumäärä:

1

IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:

0

Ethernet-lähtöjen lukumäärä:

1

RS-232 -lähtöjen lukumäärä:

1

TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:

1

DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:

0

Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:

0

3,5 mm -liittimien määrä:

1

Laitteen syvyys:

123 mm

Energiankulutus:

4.53 W

HDBaseT HDMI-extenderi 1xCAT5e 1080p 150m, 4K 100m

ATEN VE811 HDMI HDBaseT Extender pari mahdollistaa HDMI-signaalin siirron jopa 100 m yhdellä Cat 5e / 6 / 6a kaapelilla.VE811 täyttää kaikki HDMI-ominaisuudet, mukaan lukien 3D, Deep Color, HD-häviötön ääniformaatti ja CEC-läpivienti. Se tukee Dolby Digital 5.1, DTS HD ääni- ja videosignaaleja enintään 4 K: n tarkkuudella. Lähetintä ja vastaanotinta saa myös erikseen.