Varastointi päättyy

ATEN - Lähetin Aten - HDMI extenderi 30m IR vast

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
ATEN - Lähetin Aten - HDMI extenderi 30m IR vast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - ei

  • Kantama - 30 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4719264643545

Sähkönumero

7903630

Toimittajan tuotenumero

VE849R

Tukkuerä

VE849R

Lähetin:

ei

Kantama:

30 m

HDMI extenderi 30m IR vastaanoti1080P sis 2>1 kytkin MULTICAST

VE849R HDMI-vastaanotinta käytettäessä yhdessä VE849T-lähettimen kanssa voidaan sijoittaa HDMI-näyttö jopa 30 m:n päähän HDMI-lähteestä. Järjestelmällä on mahdollista yhdistää toisiinsa kaksi HDMI-laitetta ja maksimissaan neljä vastaanotinta langattomasti, maksimirsolutio 1080p, 5.1-kanavaisella Dolby Digital- ja 3D-tekniikalla. IR-kaukosäätimellä voit vaihtaa HDMI-lähdettä vastaanottimen puolelta.
VE849 käyttökohteita:
• Langaton 2-porttinen HDMI-kytkin yhdistää etälaitteet (kuten Blu-ray ja mediasoittimet) mahdollistaen täydellisen langattoman kotiteatterin.
• Ihanteellinen esimerkiksi kokoustiloissa sallien esitysten ja videoneuvotteluiden jakamisen jopa neljään eri paikkaan 30:n metrin säteellä.
• Osa digitaalista esitystekniikkaa lähetettäessä videomateriaalia langattomasti esitys- tai myyntitilassa.

* Etäisyys voi vaihdella ympäristöstä riippuen; kiinteät rakenteet kuten teräs, betoni tai tiili voi aiheuttaa häiriöitä ja lyhentää siirtoetäisyyttä.

Full HD (1080p) ja 5.1 audio Dolby AC3 ja DTS digital audio
tukee seuraavia resoluutiota: 480p, 720p, 1080i, and 1080p (24 / 30 / 60fps)
WHDI™ teknologia - lyhyt latenssi <1ms
HDCP yhteensopivuus