ATEN - Videokaapeli VSHD802075 Eca - Videokaapeli+2x0,75 LSZH Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - sininen
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Sisäjohtimen pintakäsittely - kuparoitu
Ulkojohtimen tyyppi - folio + punos
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458907
Sähkönumero
0259118
Toimittajan tuotenumero
VSHD802075
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
sininen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
tinattu
Välijohde:
PE-vaahto
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C


