Varastointi päättyy

AURA - Alasvalo FILIX - FILIX LED 170mm 4K IP44

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Värilämpötila-alue - 3800...4200 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771021255

Sähkönumero

4285729

Toimittajan tuotenumero

468116

Tukkuerä

468116

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värilämpötila-alue:

3800...4200 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1450 lm

Valaisimen tehokkuus:

97 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

valkoinen

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

10...25 °C

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Valon väri:

valkoinen

Valovirta:

1330...1570 lm

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Leveys:

195 mm

Korkeus/syvyys:

72 mm

Pituus:

195 mm

Ulkohalkaisija:

195 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

AURA FILIX LED 170mm 15W 4000K halkaisija 195x72 IP44

Filix LED
Filix LED on tarkoitettu korvaamaan pienoisloistelamppualasvalaisimet.
Filix on saatavana kahdessa eri koossa 170mm ja 200mm sekä leveä rengaskehys reunojen viimeistelyyn. 
Filixillä saadaan aikaan laaja valonjakokulma yleiseen käyttöön. Valovirta vaihtelee 1400lm jopa 2000lm vastaamaan pienoisloistelamppujen valon määrää. 

Filix LED on kustannustehokas ja nopea tapa päivittää ja nykyaikaistaa valaistuksesi.