Varastointi päättyy

AURA - Suurpainenatriumlamp Sodinette - SODINETTE ST 50W E27

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 50 W

  • Valovirta - 4200 lm

  • Kanta - E27

  • Lampun muoto - putki, yksipäätyinen

  • Värilämpötila - 2100 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771000137

Sähkönumero

4870105

Toimittajan tuotenumero

500111

Tukkuerä

500111

Lampputeho:

50 W

Valovirta:

4200 lm

Kanta:

E27

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Värilämpötila:

2100 K

Malli / Tyyppi:

kirkas

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

70000 h

Lamppumerkintä:

muu

Värintoistoindeksi:

20-39

Valotehokkuus:

84 lm/W

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

156 mm

Halkaisija:

38 mm

Purkausputkien lukumäärä:

2

Kasvivalaistus:

ei

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

55 kWh

AURA SODINETTE LONG LIFE ST 50W E27

Aura Sodinette Long Life
Ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa lampunvaihto on hankalaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Se on omimmillaan esimerkiksi katuvalaistuksessa ja teollisuuden korkeissa tiloissa. Sodinetten elinikä käytettäessä magneettista kuristinta ja erillistä sytytintä on 48,000 tuntia (12 tunnin polttojaksolla). Myös määrättyjen elektronisten liitäntälaitteiden käyttö on mahdollista, kuten myös himmennys käytettävän liitäntälaitteen ohjearvojen mukaisesti.

Aura Sodinette sopii loistavasti kaikkiin kohteisiin joissa vaaditaan hyvää valaistustasoa, mutta värintoistolla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä.

Elohopean määrä / purkausputki: 50W-100W 11.5 mg, 150W-400W 25 mg, 600W-1000W 45 mg

  • Äärimmäisen pieni kuolleisuus
  • Erittäin korkea valontuotto
  • UV-suojattu
  • Pitkä elinikä pienentää huoltokustannuksia jopa 75%

AURA

AURA -tuote

Tutustu AURA-sarjaan