Varastointi päättyy

AURA - Katuvalaisin Indico - INDICO LED 35W NIGHTDIM IP66

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 3500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045295004

Sähkönumero

4529500

Toimittajan tuotenumero

467154

Tukkuerä

467154

Asennustapa:

pylvään päähän

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3500 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Säädettävä optiikka:

kyllä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

II

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

8 m

Valon väri:

valkoinen

INDICO LED B: TYPE II 35W NIGHTDIM 4000K IP66

Aura Indico
Moderni valaisin, jonka muotokieli huokuu minimalismia ja älykkäitä toimintoja. Valaisimen avaamiseen ei tarvita työkaluja, ja valaisin sulkeutuu automaattisesti avoinna ollessaan. Avattaessa 2-napainen katkaisin katkaisee virran. Valaisin on painevalettua alumiinia, ja siinä on iskunkestävä etulasi, IK08.

Himmennystaso:
  • 15.00-22.00 = 100%
  • 22.00-00.30 = 50%
  • 00.30-3.30 = 30%
  • 3.30-5.30 = 50%
  • 5.30-10.00 =100

Suositeltu asennuskorkeus 6-8 metriä.

  • Iskunkestävä etulasi
  • Energiatehokas < 100 lm/W
  • Painevalettua alumiinia
  • Sisäänrakennettu säädettävä pylväskiinnike
  • 1-10W DIM. Vaihtoehtona yöhimmennys
  • IP66, Class II
  • SDCM <6