Varastointi päättyy

AURA - Loistelamppu T ULTIMATE THERMO - ULTIMATE THERMO T8 58W/840 G13

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 58 W

  • Valovirta - 5000 lm

  • Kanta - G13

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771623541

Sähkönumero

4971404

Toimittajan tuotenumero

432354

Tukkuerä

25

Lampputeho:

58 W

Valovirta:

5000 lm

Kanta:

G13

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

840

Pituus:

1500 mm

Väri:

valkoinen

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

70000 h

Lamppumerkintä:

T8

Valotehokkuus:

86 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

38 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Avauskulma:

360 °

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Kaksiseinäinen:

kyllä

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

67.09 kWh

AURA ULTIMATE THERMO LONG LIFE T8 58W/840 G13 Ø38mm

Aura Thermo Long Life on alhaisiin lämpötiloihin kehitetty loistelamppu. Ainutlaatuinen rakenne sisältää Auran pitkäikäisen loistelampun pakattuna ulkoisen lasiputken sisään. Ulkoinen lasiputki pitää lämmön sisällä, jolloin valontuotto on radikaalisti suurempi kylmissä olosuhteissa.

Lampusta on saatavilla seuraavat versiot:
  • Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella
  • Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 32 mm ulkoisella lasiputkella
  • Aura Universal Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella

-20ºC lämpötilassa Thermo tuottaa jopa viisi kertaa enemmän valoa kuin tavalliset loistelamput.

Elohopean määrä: 3.5 mg

AURA -tuote

Tutustu AURA-sarjaan