Varastointi päättyy

AURA - Loistelamppu T8 UNIVERSAL - UNIVERSAL T8 58W/840 G13

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 58 W

  • Kanta - G13

  • Valovirta - 5200 lm

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771652541

Sähkönumero

4971940

Toimittajan tuotenumero

435254

Tukkuerä

30

Lampputeho:

58 W

Kanta:

G13

Valovirta:

5200 lm

Värilämpötila:

4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Putken halkaisija:

26 mm

Sytyttimetön käyttö:

ei

Pituus:

1500 mm

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

yleinen

Avauskulma:

360 °

Sirpalesuojattu:

ei

Valotehokkuus:

90 lm/W

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Lampun muoto:

putki/tanko

Sisäinen heijastin:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Valon väri:

840

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Kaksiseinäinen:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

kyllä

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

67.09 kWh

Lamppumerkintä:

T8

AURA UNIVERSAL LONG LIFE T8 58W/840 G13

Aura T8 Universal Long Life on pitkäikäinen ja taloudellinen ratkaisu vähemmän kriittisiin kohteisiin. Se sopii loistavasti paikkoihin joissa huoltotyöt on suhteellisen helppo tehdä, mutta kustannuksia halutaan silti pudottaa. Lamppujen hyötypolttoikä on 50,000 tuntia käytettäessä elektronista liitäntälaitetta, ja 36,000 tuntia käytettäessä magneettista kuristinta ja sytytintä.

Aura T8 Universal Long Life on pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu.

Elohopean määrä: 3.5 mg

AURA -tuote

Tutustu AURA-sarjaan