Etusivu
Varastointi päättyy

AURA - Loistelamppu T8 UNIVERSAL - UNIVERSAL THERMO T8 36W/840

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36 W

  • Valovirta - 3200 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Lampun muoto - putki/tanko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771673348

Sähkönumero

4971552

Toimittajan tuotenumero

437334

Tukkuerä

437334

Lampputeho:

36 W

Valovirta:

3200 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila:

4000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

840

Väri:

valkoinen

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Lamppumerkintä:

T8

Värintoistoindeksi:

80-89

Valotehokkuus:

89 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

38 mm

Pituus:

1200 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Avauskulma:

360 °

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Kaksiseinäinen:

kyllä

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

42.31 kWh

AURA UNIVERSAL THERMO LONG LIFE T8 36W/840 G13 Ø38mm

Aura Thermo Long Life on alhaisiin lämpötiloihin kehitetty loistelamppu. Ainutlaatuinen rakenne sisältää Auran pitkäikäisen loistelampun pakattuna ulkoisen lasiputken sisään. Ulkoinen lasiputki pitää lämmön sisällä, jolloin valontuotto on radikaalisti suurempi kylmissä olosuhteissa.

Lampusta on saatavilla seuraavat versiot:
  • Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella
  • Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 32 mm ulkoisella lasiputkella
  • Aura Universal Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella

-20ºC lämpötilassa Thermo tuottaa jopa viisi kertaa enemmän valoa kuin tavalliset loistelamput.

Elohopean määrä: 3.5 mg