AURA - Moduulivalaisin Lunaria - LUNARIA PRO 595X595 34W TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Valaisimen mitoitettu valovirta - 3420 lm
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042887325
Sähkönumero
4288732
Toimittajan tuotenumero
373293320
Tukkuerä
373293320
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3420 lm
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
595 mm
Korkeus/syvyys:
9.3 mm
Pituus:
595 mm
Aura Lunaria Tunable White
Aura Lunaria Pro Tunable white on vallankumouksellinen LED-valaisin tunable white sovelluksiin. Värilämpötilaa on mahdollista säätää 2700K – 6500K oman henkilökohtaisen väriasetuksesi löytämiseksi tai muuta lämpötilaa luonnonvalon kierron mukaan. Aura Lunaria Pro Tunable white on täydellinen moderneihin toimistoihin, kouluihin tai julkisiin tiloihin, joissa keskitytään standardien mukaiseen valaistukseen. Paneelia voidaan ohjata helposti DALI DT8 liittymällä. Kytke liittymä smart office-, rakennuksen hallintajärjestelmään tai helppokäyttöiseen kosketusnäyttöohjaimeen.
Lunaria Pro Tunable White versissa on mahdollista vaihtaa värin lämpötilaa lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. Tunable Whiten avulla voit mukaittaa valaistuksen mielentilan tai vuorokauden ajan mukaan, mikä parantaa keskittymistä ja hyvinvointia.
AURA -tuote
Tutustu AURA-sarjaan


