AURA - Suurpainenatriumlamp Sodinette - SODINETTE ST 150W E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sodinette
EAN-koodi
7393771000168
Sähkönumero
4870115
Toimittajan tuotenumero
500141
Tukkuerä
12
AURA SODINETTE LONG LIFE ST 150W E40
Aura Sodinette Long Life
Ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa lampunvaihto on hankalaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Se on omimmillaan esimerkiksi katuvalaistuksessa ja teollisuuden korkeissa tiloissa. Sodinetten elinikä käytettäessä magneettista kuristinta ja erillistä sytytintä on 48,000 tuntia (12 tunnin polttojaksolla). Myös määrättyjen elektronisten liitäntälaitteiden käyttö on mahdollista, kuten myös himmennys käytettävän liitäntälaitteen ohjearvojen mukaisesti.
Aura Sodinette sopii loistavasti kaikkiin kohteisiin joissa vaaditaan hyvää valaistustasoa, mutta värintoistolla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä.
Elohopean määrä / purkausputki: 50W-100W 11.5 mg, 150W-400W 25 mg, 600W-1000W 45 mg
Aura Sodinette Long Life
Ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa lampunvaihto on hankalaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Se on omimmillaan esimerkiksi katuvalaistuksessa ja teollisuuden korkeissa tiloissa. Sodinetten elinikä käytettäessä magneettista kuristinta ja erillistä sytytintä on 48,000 tuntia (12 tunnin polttojaksolla). Myös määrättyjen elektronisten liitäntälaitteiden käyttö on mahdollista, kuten myös himmennys käytettävän liitäntälaitteen ohjearvojen mukaisesti.
Aura Sodinette sopii loistavasti kaikkiin kohteisiin joissa vaaditaan hyvää valaistustasoa, mutta värintoistolla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä.
Elohopean määrä / purkausputki: 50W-100W 11.5 mg, 150W-400W 25 mg, 600W-1000W 45 mg
- Äärimmäisen pieni kuolleisuus
- Erittäin korkea valontuotto
- UV-suojattu
- Pitkä elinikä pienentää huoltokustannuksia jopa 75%










