AURA - Yleisvalaisin PART - PART CE 19W 1700 830 DALI VA

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1670 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042889770

Sähkönumero

4288977

Toimittajan tuotenumero

23702310020

Tukkuerä

23702310020

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1670 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Lampunpidin:

G5

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

10...35 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.95

Leveys:

145 mm

Korkeus/syvyys:

57 mm

Pituus:

593 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

AURA PART LED CE 2-PUTKEA 19W 1700 830 DALI VALKOINEN

PART LED CE
Part LED tuoteperhe on suunniteltu toimistoihin ja kouluihin kattoasennettavaksi, ripustettavaksi ja uppoasennettavaksi. Valitse parabolinen tai kaksoisparabolinen MIRO 5 heijastin erinomaisella valon ohjauksella ja alhaisella häikäisyllä. Part LED tulee kahdessa standardi pituudessa ja voit valita valkoisen tai harmaan kotelon. Saatavana On/Off, himmennettävä tai sensorilla varustettu sekä läsnäolotunnistuksella ja päivänvalon tunnistuksella.Part LED on suunniteltu käytettäväksi vaihdettavien Aura UltiLed Long Life valonlähteiden kanssa ja on seuraava askel kohti energiatehokkuutta.

AURA -tuote

Tutustu AURA-sarjaan