AURA - Yleisvalaisin pinta AREZA - AREZA PMMA LED 2X23W IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valaisimen mitoitettu valovirta - 5496 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393771006474
Sähkönumero
4370070
Toimittajan tuotenumero
83766276
Tukkuerä
83766276
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen mitoitettu valovirta:
5496 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Lampunpidin:
G5
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Järjestelmän enimmäisteho:
52 W
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
145 mm
Korkeus/syvyys:
108 mm
Pituus:
1573 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Upotuspituus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Upotushalkaisija:
0 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aura Areza
Laadukas IP66-yleisvalaisin varustettuna pitkäikäisillä Aura UltiLED Long Life LED-valonlähteillä. Valaisin on saatavilla sekä polykarbonaatti- että akryylikuvulla. Kuvussa on pitkittäissuuntainen prismoitus, joka levittää valon tasaisesti.
Vesi- ja pölytiivis iskunkestävä rakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet tekevät valaisimesta sopivan vaativiin olosuhteisiin. Erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi pysäköintihallit, varastot ja kylmätilat sekä vaativat teollisuuskiinteistöt.
Aura UltiLED -valonlähteet tekevät Arezasta erittäin energiatehokkaan sekä käytännössä huoltovapaan vuosiksi eteenpäin. UltiLED-valonlähteet on myös helppo vaihtaa tai päivittää energiatehokkaampaan LED-teknologian kehittyessä.
Mikä parasta, tarjoamme kaikille tuotteillemme erittäin pitkät ja kattavat takuut. Ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse saadaksesi tarkemmat takuuehdot tai muita lisätietoja.
- Kosteus- ja pölytiivis rakenne (IP66)
- Energiatehokas, jopa 106 lm/W
- Lasikuituvahvisteinen runko
- Saatavana sekä polykarbonaatti- että akryylikuvulla
- UltiLED-valonlähde helppo vaihtaa tai päivittää
- Viiden vuoden takuu
- 58,000h (L70B10)


