Varastointi päättyy

AURA - Yleisvalaisin pinta CERTOS - CERTOS LED 150W DALI IP65

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 21000 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771018170

Sähkönumero

4370414

Toimittajan tuotenumero

83300105

Tukkuerä

1

Valaisimen mitoitettu valovirta:

21000 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

384 mm

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

384 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...700 mA

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

384 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

193 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...40 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Tehokerroin:

0.95

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

AURA CERTOS LED 150W DALI IP65

Aura Certos on erittäin tehokas IP65 LED-valaisin, jossa valovirta jopa 34 560 lumenia. Se on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennusten sovelluksiin. Valaisin on helppo asentaa ja mukana toimitetaan silmukka katto- tai seinäkiinnitystä varten. Aura Certoksella on lisäksi erinomainen värintoisto CRI yli 80 ja SDCM MacAdam 3. Saatavana 100W, 120W, 150W tai 200W.

AURA -tuote

Tutustu AURA-sarjaan