AURA - Yleisvalaisin pinta CERTOS - CERTOS OPTIC 90° linssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 90 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393771018217
Sähkönumero
4370418
Toimittajan tuotenumero
83300111
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
90 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Aura Certos on erittäin tehokas IP65 LED-valaisin, jossa valovirta jopa 34 560 lumenia. Se on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennusten sovelluksiin. Valaisin on helppo asentaa ja mukana toimitetaan silmukka katto- tai seinäkiinnitystä varten. Aura Certoksella on lisäksi erinomainen värintoisto CRI yli 80 ja SDCM MacAdam 3. Saatavana 100W, 120W, 150W tai 200W.
AURA -tuote
Tutustu AURA-sarjaan


