AURA - Yleisvalaisin pinta - LOKE CE 55W 5500 EM 3h 840 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Järjestelmän enimmäisteho - 55 W
Valaisimen mitoitettu valovirta - 5640 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043704645
Sähkönumero
4370464
Toimittajan tuotenumero
51012430086
Tukkuerä
51012430086
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Järjestelmän enimmäisteho:
55 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
5640 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Lampunpidin:
G5
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
160 mm
Korkeus/syvyys:
117 mm
Pituus:
1570 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aura Loke
Loke on erittäin tehokkaalla MIRO 5 heijastimella varustettu teollisuusvalaisin. Tämä luo erittäin energiatehokkaan valaistuksen esimerkiksi teollisuuteen, varastoihin ja supermarketteihin. Valaisin voidaan varustaa joko Aura UltiLED Long Lifella tai Aura OptiT8 Long Lifella. Loke on helppo asentaa ja vaihdettavan valonlähteen ansiosta se on käytännössä huoltovapaa. Takuu kattaa valaisimen ja liitäntälaitteen. Loke on saatavilla myös turvavalaisinversiona sisäänrakennetulla 3h akulla.
Huomaa, että tuotteen asennus vaatii valtuutetun asentajan.


